Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Nass- und Trockensauger ANTS 18-36 L M-CUBE
Universeller, kompakter und vielseitig einsetzbarer Akku-Nass- und Trockensauger
- Staubklasse: L
- Luftstrom: 34 l/s
- Unterdruck: 146 mbar
- Behälterinhalt: 22 l
- Nennweite: 35 mm
- Maschinengewicht: 8800 g
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Staubklasse L-Zertifizierung mit garantiertem Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69
- Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit durch integrierte Aufbewahrung der Düsen und Muffen mit Schnellverbindungen sowie flexible Schlauchaufbewahrung
- Optimal für den Einsatz auf Baustellen dank robustem Behälter mit Bumper und stabilen Metallrollen, halbautomatischer Filterabreinigung für konstante Saugleistung und lange Filterstandzeiten
- Antistatisch vorbereitet durch den antistatischen Saugschlauch mit einer Länge von 3 m zur Ableitung statischer Aufladungen
- Hohe Saugleistung besonders an Orten ohne Stromanschluss
- 40 Minuten Laufzeit im ECO Modus mit zwei 5 Ah Akkus
- Kompakte Abmessungen und leichtes Gewicht für einfachen Transport und platzsparendes Verstauen, ideal für den mobilen Einsatz
- Kompatibel mit den Zubehören der ISS-Reihe
Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Flachfaltenfilter verwendet werden.
Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.
Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!