Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Akku Lasertechnik

Laser-Akkus bieten eine zuverlässige und ausdauernde Energieversorgung für Rotations- und Linienlaser. Mit einer Nennspannung von 3,6 V bis 7,4 V sind sie optimal auf verschiedene Geräte abgestimmt und ermöglichen eine durchgängige Leistung. Die Akkupacks überzeugen mit einer Laufzeit von bis zu 24 Stunden, wodurch längere Einsätze ohne Unterbrechung gewährleistet sind. Dank integrierter Ladebuchsen können sie direkt im Gerät geladen werden, was den Arbeitskomfort erhöht und Stillstandzeiten minimiert. Die robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Profi-Qualität von Würth garantiert zuverlässige Laser-Akkus mit hoher Kapazität, die eine konstante Laserleistung für präzise Arbeitsergebnisse ermöglichen.