Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adapter Lasertechnik

Die Frostschutzprüfer von Würth bieten präzise Messtechnik für den professionellen Einsatz in Werkstatt, Prüfdienst und Fuhrparkmanagement. Ob Kühlwasser, Batteriesäure oder AdBlue – mit den hochwertigen Geräten lassen sich Konzentration und Frostschutzgehalt schnell, zuverlässig und temperaturunabhängig prüfen. Der automatische Temperaturausgleich sorgt für exakte Ergebnisse, während die robuste Bauweise und einfache Handhabung den täglichen Einsatz erleichtern. So behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Fahrzeugflüssigkeiten – für mehr Sicherheit, Effizienz und Qualität im Arbeitsalltag.

Frostschutzprüfer von Würth: Präzise Kontrolle für Kühlwasser, Batteriesäure und AdBlue

Ob in Pkw, Nutzfahrzeugen oder Landmaschinen – ein korrekt eingestellter Frostschutz ist entscheidend für die Funktionssicherheit des Kühlsystems. Ein zu geringer Frostschutzanteil kann nicht nur das Einfrieren von Kühlflüssigkeiten verursachen, sondern auch Korrosion und Motorschäden begünstigen. Die Frostschutzprüfer von Würth ermöglichen eine schnelle und exakte Kontrolle des Kühlmittels, der Batteriesäure und sogar von AdBlue – direkt in der Werkstatt oder unterwegs.

Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich die Frostschutzkonzentration bestimmen. Das sorgt für mehr Betriebssicherheit, reduziert Wartungskosten und verlängert die Lebensdauer der Fahrzeugkomponenten. Würth setzt dabei auf präzise Messtechnik, robuste Bauweise und eine praxisgerechte Bedienung – abgestimmt auf die Anforderungen von Profis im Werkstattalltag.

Optische Frostschutzprüfer: Präzision durch Lichtbrechung

Optische Frostschutz-, Batterie- und AdBlue-Prüfer von Würth arbeiten nach dem Prinzip der Lichtbrechung (Refraktometerprinzip). Diese Technologie liefert besonders präzise Messergebnisse – unabhängig von der Temperatur der Prüfflüssigkeit, dank integriertem automatischem Temperaturausgleich (10–30 °C).

Diese Prüfer sind ideal für Werkstätten, Prüfdienste und Fahrzeugflotten, die regelmäßig den Zustand des Kühlmittels oder von AdBlue überprüfen müssen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Messung mehrerer Medien: Kühlwasser (Ethylene Glycol / Propylene Glycol), Batteriesäure und AdBlue.
  • Präzise Anzeige: Scharfe Hell-Dunkel-Trennlinie auf der Skala ermöglicht ein exaktes Ablesen.
  • Einstellbare Sehstärke: Anpassbar an die individuellen Sehbedingungen des Anwenders.
  • Temperatureinsatzbereich: bis -50 °C – ideal auch für extreme Winterbedingungen.
  • Lieferumfang: Prüfgerät, 2 Pipetten, Kalibrierschraubendreher, Reinigungstuch, Transportkoffer und Anleitung.

Anwendungsschritte:

  1. Prisma und Klappe auf Sauberkeit prüfen.
  2. Mit Pipette einen Tropfen Prüfflüssigkeit auf das Prisma geben.
  3. Klappe schließen und durch das Okular blicken.
  4. Scharfe Hell-Dunkel-Trennlinie zeigt den Gefrierpunkt bzw. Konzentrationswert.
  5. Nach der Messung mit trockenem Tuch reinigen.

Durch die Kombination aus optischer Präzision und einfacher Handhabung eignet sich diese Prüfgeräte besonders für präventive Fahrzeugwartung in Werkstätten, Fuhrparks und Kfz-Prüfstellen.

Pendel-Frostschutzprüfer für Kühlwasser: Robust und einfach im Einsatz

Pendel-Frostschutzprüfer von Würth basieren auf einem mechanischen Pendelzeigerprinzip und sind speziell für Ethandiol- (Ethylene-Glykol-)Wassermischungen ausgelegt. Die Pendelanzeige macht eine exakte vertikale Haltung des Geräts überflüssig, was die Bedienung deutlich vereinfacht.

Besondere Merkmale:

  • Direkte Anzeige des Gefrierpunkts – sofort ablesbar auf der Skala.
  • Automatische Temperaturkorrektur – gleicht Schwankungen zuverlässig aus.
  • Einfache Handhabung – kein zusätzlicher Kalibrieraufwand erforderlich.
  • Saugvolumen: 52 cm³
  • Länge: 155 mm
  • Temperatureinsatzbereich: bis -40 °C.

Anwendungshinweis:

Für eine präzise Messung muss die Messkammer vollständig und blasenfrei mit Kühlflüssigkeit gefüllt sein. Eventuelle Luftblasen können durch leichtes Klopfen am Gehäuse entfernt werden. Diese Modelle sind besonders für Werkstätten geeignet, die eine schnelle und einfache Frostschutzprüfung im Routinebetrieb benötigen.


Würth Frostschutzprüfer im Vergleich: Optische Präzision trifft auf robuste Einfachheit

Die Wahl des richtigen Frostschutzprüfers hängt stark vom Einsatzgebiet und den Anforderungen an die Messgenauigkeit ab. Würth bietet mit zwei leistungsfähigen Modellen die passende Lösung für jeden Bedarf: den optischen Frostschutzprüfer für höchste Präzision in Labor- und Prüfumgebungen sowie den Pendel-Frostschutzprüfer für schnelle, praxisgerechte Kontrollen im Werkstattalltag:

Merkmal Optischer Prüfer (Art.-Nr. 0704 510) Pendel-Prüfer (Art.-Nr. 0853 600 1)
Messprinzip Lichtbrechung (Refraktometer-Technik) Mechanische Pendelanzeige
Messbereiche / Medien Kühlwasser (Ethylene/Propylene Glycol), Batteriesäure, AdBlue Kühlwasser (Ethylenglycol)
Temperaturbereich bis -50 °C bis -40 °C
Temperaturausgleich ✅ Automatisch (10–30 °C) ✅ Automatisch
Kalibrierung Mit destilliertem Wasser möglich Werkseitig voreingestellt, keine Kalibrierung erforderlich
Zubehör Transportkoffer, 2 Pipetten, Kalibrierschraubendreher, Reinigungstuch
Anwendungsschwerpunkt Werkstatt, Prüfdienst, Labor, Flottenservice Werkstatt, Außendienst, Wartungsdienst
Besonderheit Exakte Messung mehrerer Medien in einem Gerät Schnelle Frostschutzkontrolle bei Routinewartungen

Mit dem optischen und dem Pendel-Frostschutzprüfer deckt Würth das gesamte Anwendungsspektrum professioneller Kühlmittelprüfung ab. Der optische Prüfer überzeugt durch Vielseitigkeit und höchste Messpräzision bei unterschiedlichen Medien – ideal für Prüfdienste, Labore und Qualitätskontrollen. Der Pendel-Frostschutzprüfer ist dagegen die robuste und wartungsfreie Lösung für den täglichen Einsatz, wenn es auf Schnelligkeit und einfache Handhabung ankommt. Beide Geräte stehen für präzise Messergebnisse, praxisgerechtes Design und die bewährte Würth Qualität, auf die Profis im Werkstatt- und Servicealltag vertrauen.


Präzision, Qualität und Servicekompetenz – Würth als Partner für Profis

Würth steht seit Jahrzehnten für höchste Ansprüche an Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Als führender Anbieter im Bereich Befestigungs- und Montagetechnik entwickelt Würth Produkte, die nicht nur robust und langlebig sind, sondern auch in puncto Ergonomie, Effizienz und Sicherheit neue Maßstäbe setzen. Jeder Frostschutzprüfer, jedes Werkzeug und jedes Zubehörteil wird nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt – mit dem Ziel, Profis im Handwerk, der Industrie und im Automotive-Bereich optimal zu unterstützen.

Unsere Lösungen verbinden praxisgerechte Funktionalität mit moderner Technologie und sind speziell darauf ausgelegt, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und Ergebnisse präziser zu machen. Dabei steht immer eines im Mittelpunkt: die Zufriedenheit und Sicherheit unserer Kunden.

Vorteile, die Würth einzigartig machen:

  • Dauerhafte Präzision und Qualitätssicherung: Jedes Würth Produkt durchläuft umfangreiche Prüf- und Testverfahren. Durch fortlaufende Qualitätskontrollen garantieren wir eine gleichbleibend hohe Mess- und Verarbeitungsgenauigkeit – von der ersten bis zur tausendsten Anwendung.
  • Umfassendes Sortiment und Systemkompetenz: Würth bietet nicht nur einzelne Werkzeuge, sondern komplette Systemlösungen – von Mess- und Prüfgeräten bis hin zu Verbrauchsmaterialien, Ersatzteilen und Zubehör. Alles ist aufeinander abgestimmt und für den professionellen Einsatz optimiert.
  • Kundennähe und Servicekompetenz: Mit über 500 Niederlassungen in Deutschland und einem starken Außendienstnetz ist Würth immer dort, wo unsere Kunden sind. Persönliche Beratung, schnelle Lieferung und technische Unterstützung sind fester Bestandteil unseres Serviceversprechens.

Bei Würth profitieren Profis nicht nur von hochwertigen Produkten, sondern von einem verlässlichen Partner, der die Herausforderungen des Handwerks versteht und Lösungen bietet, die langfristig überzeugen. Das ist die Qualität, auf die Sie sich verlassen können – Made by Würth.


Technische Grundlagen: Kühlmittel, Frostschutzmittel und Messverfahren

Ein funktionierendes Kühlsystem ist entscheidend für die Lebensdauer und Effizienz eines Motors. Kühlmittel übernehmen dabei eine doppelte Aufgabe: Sie leiten die entstehende Wärme zuverlässig ab und schützen gleichzeitig vor Frost, Überhitzung und Korrosion. In der Regel bestehen sie aus Wasser und einem Frostschutzmittel auf Basis von Ethylenglycol (Ethandiol) oder Propylene Glycol. Beide Substanzen senken den Gefrierpunkt des Kühlmittels und erhöhen zugleich dessen Siedepunkt – ein entscheidender Vorteil für den ganzjährigen Betrieb.

Ethyleneglycol (EG) ist der in Europa am häufigsten verwendete Frostschutzbestandteil. Er überzeugt durch hervorragende Wärmeleitfähigkeit und einen breiten Temperaturarbeitsbereich, was ihn ideal für Motoren in mitteleuropäischen Klimazonen macht. Propylene Glycol (PG) hingegen gilt als umweltfreundlichere Alternative und wird vor allem außerhalb Europas eingesetzt, etwa in Regionen mit speziellen Umweltauflagen oder in sensiblen Einsatzbereichen wie der Lebensmittelindustrie.

Neben der Frostsicherheit spielt auch der Korrosionsschutz eine zentrale Rolle. Moderne Frostschutzmittel enthalten Additive, die metallische Komponenten wie Aluminium, Stahl oder Kupfer im Kühlsystem langfristig schützen und Ablagerungen verhindern. Ohne regelmäßige Kontrolle kann die Schutzwirkung jedoch nachlassen – eine regelmäßige Prüfung ist daher unerlässlich, besonders vor dem Winter.

Für präzise Messergebnisse ist außerdem die Temperaturkompensation entscheidend. Da sich die Dichte und Lichtbrechung des Kühlmittels mit der Temperatur verändern, sorgen Würth-Frostschutzprüfer mit automatischem Temperaturausgleich dafür, dass die Messwerte unabhängig von der Umgebungstemperatur exakt bleiben. So erhalten Fachanwender jederzeit verlässliche Daten, um den optimalen Frostschutzgehalt sicherzustellen und Motor- sowie Kühlsysteme dauerhaft zu schützen.

FAQ – Häufige Fragen zu Frostschutzprüfern von Würth

Die richtige Handhabung und regelmäßige Prüfung des Frostschutzes sind entscheidend für die Betriebssicherheit moderner Kühlsysteme. Unsere Kunden stellen uns häufig Fragen zu Anwendung, Funktionsweise und Wartung der Frostschutzprüfer – hier finden Sie die wichtigsten Antworten im Überblick.

Ein Frostschutzprüfer zeigt an, wie hoch die Konzentration des Frostschutzmittels im Kühlwasser ist und bis zu welcher Temperatur das System frostsicher bleibt. Je nach Modell können auch Batteriesäure und AdBlue überprüft werden, um den Zustand verschiedener Fahrzeugsysteme schnell und zuverlässig zu beurteilen.

Optische Geräte arbeiten mit Lichtbrechung und liefern besonders präzise Ergebnisse – ideal für Werkstätten, Prüfdienste und Labore. Pendelprüfer nutzen eine mechanische Anzeige und überzeugen durch einfache, schnelle Handhabung bei Routineprüfungen. Beide Varianten bieten hohe Zuverlässigkeit und sind auf professionelle Anwendungen ausgelegt.

Beim optischen Modell erfolgt die Kalibrierung mit destilliertem Wasser. Dabei wird das Gerät so eingestellt, dass die Anzeige auf 0 °C steht. Eine regelmäßige Kontrolle der Kalibrierung stellt sicher, dass die Messwerte langfristig präzise bleiben. Der Pendel-Frostschutzprüfer ist werkseitig voreingestellt und benötigt keine Kalibrierung.

Die Frostschutzprüfer von Würth sind für Mischungen auf Basis von Ethylene Glycol (Ethandiol) und Propylene Glycol geeignet – den beiden gängigsten Kühlflüssigkeiten im Fahrzeugbereich. Der optische Prüfer bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Batteriesäure und AdBlue zu messen, was ihn zu einem vielseitigen Mehrzweckgerät für Werkstätten macht.

Ja, der optische Frostschutzprüfer (Art.-Nr. 0704 510) misst zuverlässig den Harnstoffgehalt in AdBlue. Der Idealwert liegt bei 32,5 %. Eine regelmäßige Kontrolle verhindert Qualitätsverluste und sorgt für die korrekte Funktion von SCR-Systemen in modernen Dieselfahrzeugen.

Die Frostschutzprüfung sollte mindestens zweimal pro Jahr erfolgen – vor dem Winter und erneut im Frühjahr. Fahrzeuge, die unter hohen Belastungen oder wechselnden Temperaturbedingungen betrieben werden, profitieren von zusätzlichen Zwischenprüfungen.

Die regelmäßige Kontrolle des Frostschutzes ist ein einfacher, aber entscheidender Schritt, um Motorschäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Kühlsystems zu verlängern. Mit den präzisen Frostschutzprüfern von Würth behalten Fachanwender jederzeit den Überblick über den Zustand ihrer Kühlflüssigkeit – sicher, zuverlässig und professionell.