ASSY®plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 12
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 13
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 14
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 15
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 16
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 17
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 18
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 19
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 20
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 21
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 22
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 23
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 24
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 25
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 26
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 27
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 28
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 29
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 30
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 31

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube

Universell im Neubau und Sanierungsbereich einsetzbare Vollgewindeschraube für den Ingenieurholzbau, das Zimmereihandwerk und den Holzhaus- und Elementbau

  • Kopfdetails: Frästaschen
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Einsatzbereich: Holzbau, Konstruktiver Holzbau, Metall Holz Anschluss, Querdruckverstärkung
  • Ergänzendes Zubehör: Bitsicherung
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 46 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Kopfform Anzahl VE
Preis/VE
0165412120
12 mm 120 mm 94 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
0165412140
12 mm 140 mm 114 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
0165412160
12 mm 160 mm 134 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
016548 160
8 mm 160 mm 141 mm Senkfrästaschenkopf
75 Stück
016548 200
8 mm 200 mm 181 mm Senkfrästaschenkopf
75 Stück
016548 180
8 mm 180 mm 161 mm Senkfrästaschenkopf
75 Stück
016548 260
8 mm 260 mm 241 mm Senkfrästaschenkopf
75 Stück
016548 240
8 mm 240 mm 221 mm Senkfrästaschenkopf
75 Stück
016548 220
8 mm 220 mm 201 mm Senkfrästaschenkopf
75 Stück
016548 300
8 mm 300 mm 275 mm Senkfrästaschenkopf
75 Stück
016548 280
8 mm 280 mm 261 mm Senkfrästaschenkopf
75 Stück
016548 120
8 mm 120 mm 101 mm Senkfrästaschenkopf
75 Stück
016548 140
8 mm 140 mm 121 mm Senkfrästaschenkopf
75 Stück
0165412180
12 mm 180 mm 154 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
0165412200
12 mm 200 mm 174 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
0165412220
12 mm 220 mm 194 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
0165412240
12 mm 240 mm 214 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
0165412260
12 mm 260 mm 219 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
0165412280
12 mm 280 mm 239 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
0165412300
12 mm 300 mm 259 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
0165412380
12 mm 380 mm 339 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
0165412480
12 mm 480 mm 439 mm Senkfrästaschenkopf
25 Stück
0165412600
12 mm 600 mm 559 mm Senkfrästaschenkopf
25 Stück
016548 330
8 mm 330 mm 305 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
016548 380
8 mm 380 mm 355 mm Senkfrästaschenkopf
50 Stück
016548 430
8 mm 430 mm 405 mm Senkfrästaschenkopf
25 Stück
016548 480
8 mm 480 mm 445 mm Senkfrästaschenkopf
25 Stück
016548 530
8 mm 530 mm 495 mm Senkfrästaschenkopf
25 Stück
016548 580
8 mm 580 mm 545 mm Senkfrästaschenkopf
25 Stück
016546 80
6 mm 80 mm 67 mm Senkfrästaschenkopf
100 Stück
016546 100
6 mm 100 mm 87 mm Senkfrästaschenkopf
100 Stück
016546 120
6 mm 120 mm 107 mm Senkfrästaschenkopf
100 Stück
016546 140
6 mm 140 mm 123 mm Senkfrästaschenkopf
100 Stück
016546 160
6 mm 160 mm 143 mm Senkfrästaschenkopf
100 Stück
016546 180
6 mm 180 mm 163 mm Senkfrästaschenkopf
100 Stück
016546 200
6 mm 200 mm 183 mm Senkfrästaschenkopf
100 Stück
016548 340
8 mm 340 mm 315 mm Senkkopf
50 Stück
016548 360
8 mm 360 mm 335 mm Senkkopf
50 Stück
016548 400
8 mm 400 mm 375 mm Senkkopf
25 Stück
016548 450
8 mm 450 mm 425 mm Senkkopf
25 Stück
0165412320
12 mm 320 mm 279 mm Senkkopf
50 Stück
0165412340
12 mm 340 mm 299 mm Senkkopf
50 Stück
0165412360
12 mm 360 mm 319 mm Senkkopf
50 Stück
0165412400
12 mm 400 mm 359 mm Senkkopf
25 Stück
0165412430
12 mm 430 mm 389 mm Senkkopf
25 Stück
0165412450
12 mm 450 mm 409 mm Senkkopf
25 Stück
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
  • Sie ist ideal für Verstärkungsmaßnahmen (Querdruck-, Querzug) für Trägerquerschnitte und zum statischen Verbund zweier Holzquerschnitte geeignet.

  • Der Senkfrästaschenkopf ist optimal für Querdruckverstärkungen und Metallanschlüsse geeignet.

  • Sehr hohe Tragfähigkeit

  • Sehr geringe Randabstände (wie vorgebohrt)

  • Vorbohren optional zulässig

  • Einschraubwinkel 0°–90°

  • Zulassung für Laubholz, KERTO/LVL und Brettsperrholz und andere Holzwerkstoffe

  • Breite Produktpalette von 8 x 120mm bis 12 x 600mm


Bohrspitze:


Sehr geringe zulässige Randabstände z.B. 3xd - d = 8 mm - 60 mm Träger; kein Vorbohren notwendig, kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes



Gewinde:


Symmetrisches Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten. Kunststoffgleitbeschichtung: Ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert das Einschraubdrehmoment



Senkfrästaschenkopf


  • Speziell für Schraubverbindungen in Kombination mit Stahlbauteilen

  • Ideal zur Querdruckverstärkung im Auflagerbereich

  • Empfehlung: Kombination mit Winkelscheibe 45°


AW®-Antrieb


  • Bessere Kraftübertragung

  • Optimale Zentrierung

  • Hohe Standzeit

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenbeschichtung


Werkstoff:


Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente / Verzinkt, blau passiviert

Hinweis

Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung zu beachten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


  • Übersichtliche Berechnungstabellen für verschiedene Standardanwendungen. Bitte fordern Sie jeweils Ihr kostenloses Exemplar bei Ihrem Verkäufer an!

  • Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA–11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.