Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ASSY®plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 11
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 12
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 13
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 14
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 15
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 16
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 17
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 18
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 19
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 20
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 21
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 22
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 23
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 24
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 25
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 26
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 27
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 28
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 29
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 30
ASSY<SUP>®</SUP>plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube - 31

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus VG Senkfrästaschenkopf Holzbauschraube

Universell im Neubau und Sanierungsbereich einsetzbare Vollgewindeschraube für den Ingenieurholzbau, das Zimmereihandwerk und den Holzhaus- und Elementbau

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Sie ist ideal für Verstärkungsmaßnahmen (Querdruck-, Querzug) für Trägerquerschnitte und zum statischen Verbund zweier Holzquerschnitte geeignet.

  • Der Senkfrästaschenkopf ist optimal für Querdruckverstärkungen und Metallanschlüsse geeignet.

  • Sehr hohe Tragfähigkeit

  • Sehr geringe Randabstände (wie vorgebohrt)

  • Vorbohren optional zulässig

  • Einschraubwinkel 0°–90°

  • Zulassung für Laubholz, KERTO/LVL und Brettsperrholz und andere Holzwerkstoffe

  • Breite Produktpalette von 8 x 120mm bis 12 x 600mm


Bohrspitze:


Sehr geringe zulässige Randabstände z.B. 3xd - d = 8 mm - 60 mm Träger; kein Vorbohren notwendig, kein Aufplatzen und Aufreißen des Holzes



Gewinde:


Symmetrisches Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten. Kunststoffgleitbeschichtung: Ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert das Einschraubdrehmoment



Senkfrästaschenkopf


  • Speziell für Schraubverbindungen in Kombination mit Stahlbauteilen

  • Ideal zur Querdruckverstärkung im Auflagerbereich

  • Empfehlung: Kombination mit Winkelscheibe 45°


AW®-Antrieb


  • Bessere Kraftübertragung

  • Optimale Zentrierung

  • Hohe Standzeit

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenbeschichtung


Werkstoff:


Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente / Verzinkt, blau passiviert

Hinweis

Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung zu beachten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


  • Übersichtliche Berechnungstabellen für verschiedene Standardanwendungen. Bitte fordern Sie jeweils Ihr kostenloses Exemplar bei Ihrem Verkäufer an!

  • Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

ETA–11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.