Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY®plus VG Kombi Holzbauschraube
Die ASSYplus VG Kombi mit aufgeweiteten Schaftansatz ist für die 90° Befestigung von auf Scherung und Zug belasteten Stahl-Holz Verbindungen im Holzbau-/ Zimmereihandwerk einsetzbar. Durch die speziellen Eigenschaften sind kompakte montagefreundliche Stahl-Holz Anschlüsse herstellbar.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Ausführungen
Stahl gehärtet, blau passiviert (A3K), Kombi Kopf , AW-Antrieb, Schaftfräser, Vollgewinde, Bohrspitze
Verbindet das Holz - statt es zu spalten
Vorteile
- Ideal zur Befestigung von bei überwiegend auf Scherung belasteten Stahlelementen an Holz
- Verringerte Anzahl von Schrauben durch eine hohe Tragfähigkeit auf Auszug und Scherung
- Idealer Sitz in Rundlöchern durch 6kant Kombi Kopf mit der integrierten Schaftaufweitung
- Verringerte Metallformate und Holzquerschnitte durch sehr geringe Randabstände (wie vorgebohrt)
- Leichter Abbund durch zulässige Positionierungsbohrungen
- Universell verwendbar durch Einschraubwinkel 0°–90°
- Zulassung für Laubholz, KERTO/LVL und Brettsperrholz und andere Holzwerkstoffe
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Kombi Kopf
- Mit verstärktem Schaftansatz für hohe Kraftübertragung und Passgenauigkeit
AW-Antrieb – mehr Power
- Optimale Kraftübertragung
- Sehr guter Passsitz, schnelle Findung, keine Taumelbewegung
- Sicheres Ansetzen der Schraube, nahezu kein Herausdrehen des Bits
Gewinde
- Symmetrische Vollgewinde für hohe Tragfähigkeiten.
- Kunststoffgleitbeschichtung: Ermöglicht ein leichtes Eindrehen und verringert das Einschraubdrehmoment
Bohrspitze
- Sehr geringe zulässige Randabstände z.B. 3xd - d = 8 mm - 60 mm Träger
- Kein Vorbohren notwendig
Werkstoff
- Hochfester Stahl für hohe Bruchdrehmomente
Oberfläche
- Blau passiviert, A3K, Cr III, min. 8µm
Schraube nicht in direkt bewitterten Anwendungen, in Feuchträumen und chlorgashaltiger Atmosphäre einsetzen.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
- Es sind die Vorgaben der Europäisch technischen Zulassung zu beachten.
- Die Tragfähigkeit des Transportankers in Verbindung mit der ASSYplus VG KOMBI-Schraube (∅ 12 mm) muss vor jedem Transportvorgang gemäß Prüfbericht / Gutachtliche Stellungnahme geprüft werden und ist separat nachzuweisen.
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.
- Befestigung von Stahlteilen an Holzelementen
- Ingenieurholzbau, Holzbau
- Nutzungsklasse 1 und 2
Bei der Verschraubung in Laubhölzer ist entsprechend ETA-11/0190 vorzubohren.
Für eine individuelle Statikempfehlung können Sie die Würth-Holzbaubemessungsoftware (Online oder als Download zum Offline-Arbeiten) verwenden. Für einfache Standardanwendungen stehen Ihnen übersichtliche Berechnungstabellen unter www.wuerth.de/assy zur Verfügung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!