Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ASME B18.2.1, Stahl Grade 5, blank, UNF (Feingewinde)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



Die mechanischen Eigenschaften sind in der SAE J429 geregelt.



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)