Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ASME B18.2.1, Edelstahl 316, Blank, UNC (Regelgewinde)

  • Werkstoff: Edelstahl AISI 316
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Gewindeart: UNC

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Schlüsselweite Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
7010331125
5/16 in 1 1/4 in 1/2 Zoll SW1/2
425 St.
7010331150
5/16 in 1 1/2 in 1/2 Zoll SW1/2
350 St.
7010337125
3/8 in 1 1/4 in 9/16 Zoll SW9/16
325 St.
7010337175
3/8 in 1 3/4 in 9/16 Zoll SW9/16
225 St.
7010337200
3/8 in 2 in 9/16 Zoll SW9/16
175 St.
7010350400
1/2 in 4 in 3/4 Zoll SW3/4
50 St.
7010375550
3/4 in 5 1/2 in 1 1/8 Zoll SW1 1/8
10 St.
7010362275
5/8 in 2 3/4 in 15/16 Zoll SW15/16
25 St.
7010362300
5/8 in 3 in 15/16 Zoll SW15/16
45 St.
7010362400
5/8 in 4 in 15/16 Zoll SW15/16
30 St.
7010314100
1/4 in 1 in 7/16 Zoll SW7/16
100 St.
7010314125
1/4 in 1 1/4 in 7/16 Zoll SW7/16
240 St.
7010314175
1/4 in 1 3/4 in 7/16 Zoll SW7/16
100 St.
7010331062
5/16 in 5/8 in 1/2 Zoll SW1/2
800 St.
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
Die Gewindelänge ist abweichend zur Norm ASME B18.2.1 Gewinde bis Kopf



1 INCH (in) = 25, 4 mm



VG = Vollgewinde



316 ist vergleichbar mit einem A4 Edelstahl. Die mechanischen Eigenschaften richten sich nach der ASTM F593



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2A (Für Außengewinde)