Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1-Kanal-Fernbedienung
Zur Funkfernbedienung der 1-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung 12V
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: Schwarz
- Länge: 82 mm
- Breite: 40 mm
- Höhe: 11 mm
- Schutzart IP: IP 20
- Lieferumfang: 1 x Fernbedienung mit Batterie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Funkfernbedienung der 1-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung 12V
- Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und der Lichtfarbe
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!