Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
WC noise protection set For wall-mounted WCs and wall-mounted bidets

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

WC noise protection set For wall-mounted WCs and wall-mounted bidets

  • Material: PE - Polyethylene
  • Moulded density: 60 kg/m³
  • Thickness: 4 mm
  • Colour: White
  • Min./max. temperature resistance: -50 to 70 °C
  • Resistance against: Silicone (very good), Chemicals (good), Aging (good)
  • Smell/fragrance: Odourless

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Empfehlungen