Welcome to Würth Germany For trade customers only Contact +49 7940 15-2400
Professional washbasin noise protection set For washbasins up to 750 mm long

For detailed information, other images and documents, please select individual articles from the following table.

Professional washbasin noise protection set For washbasins up to 750 mm long

  • Material: PE - Polyethylene
  • Moulded density: 100 kg/m³
  • Thickness: 5 mm
  • Colour: White
  • Min./max. temperature resistance: -50 to 70 °C
  • Resistance against: Silicone (very good), Chemicals (good), Aging (good)
  • Smell/fragrance: Neutral

See product details

Available in 1 version

Exclusively for trade customers

Register now and access more than 125,000 products

Variants

*Zeitraum der Aktion: 21.03. - 24.03.2025 Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.