Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle

Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle
PFOSTTRG-BETB-TZN-SCHWERT110-H250

Art.-Nr. 0681080110

EAN 4011231560375

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle

Art.-Nr. 0681080110

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Schwertaufnahme (T-Form) und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Unterstände oder Carports.
  • Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm lange Riffeldolle

  • Verdeckter Stützenanschluss durch innen liegenden Schwertanschluß

  • Hohe Langlebigkeit durch thermische Feuerverzinkung

  • Material Schwert: S 235 JR gemäß EN 10025:2004

  • Material Riffeldolle: B 500 SP

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Bolzen-/ Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.

Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pfostenbefestigung bei leichten Konstruktionen.

Anleitung

Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.



Einbetonierungsempfehlung: ca. 200mm



Geeignete Verbindungsmittel:


  • Stabdübel: D = 10 mm; Rm ≥ 360N/mm²

  • Bolzen / SB-Garnituren: M10; Rm ≥ 360N/mm²

Ausführung

Für statische Zwecke

Form

Schwertform

Schwertformat

70 x 110 x 8 mm

Trägerplattenformat

80 x 100 x 8 mm

Länge

368 mm

Typbezeichnung

Version T

Höhe

250 mm

Erforderliche Stabdübel

4 Stück, Durchmesser 10 mm

Geeignet für Pfostenquerschnitt min.

100 x 80 mm

Länge Dolle (Beton)

250 mm

Durchmesser Dolle (Beton)

20 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung Träger

S 235 JR

Norm Werkstoff Träger

DIN EN 10025:2004

Werkstoffbezeichnung Fuß

B 500 SP

Oberfläche

Feuerverzinkt

Schichtdicke

55 µm

Norm Oberfläche

DIN EN ISO 1461

Nutzungsklasse

3

Empfohlene Einbetonierungstiefe min.

100 mm

Anzahl Teile

1 STK

Gewicht

1695 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X100

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
x 100 St.
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X110

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
x 50 St.
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X120

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
x 50 St.
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X130

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
x 50 St.
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X140

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
x 50 St.
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X160

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
x 50 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X100MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X120MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X140MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.