Pfostenträger BP-S-H/TZN
Pfostenträger BP-S-H/TZN
PFOSTTRG-BETB-TZN-SCHWERT110-(H200-270)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Höhe einstellbar im eingebauten Zustand
- Verdeckter Stützenanschluss durch innenliegenden Schwertanschluss
- Zum Einbetonieren
- Hohe Tragfähigkeit durch stabile 42 mm Rohrdolle und große Druckplatte
- Sehr variabler Höhenausgleich
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Pfosten schwerer Holzkonstruktionen in das Fundament.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 150 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
Stabdübel: D = 8 mm
![]() | |
Ausführung | Für statische Zwecke |
Form | Schwertform |
Schwertformat | 70 x 110 x 8 mm |
Lochdurchmesser | 9 mm |
Trägerplattenformat | 100 x 80 x 8 mm |
Länge | 332 mm |
Typbezeichnung | VRS 1 |
Grundhöhe | 222 mm |
Erforderliche Stabdübel | 4 Stück, Durchmesser 8 mm |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 80 x 100 mm |
Fußplattenformat | 60 x 60 x 4 mm |
Länge Dolle (Beton) | 200 mm |
Durchmesser Dolle (Beton) | 42 mm |
Anzahl Löcher D 9 mm | 4 STK |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Nutzungsklasse | 3 |
Empfohlene Einbetonierungstiefe min. | 150 mm |
Anzahl Teile | 2 STK |
Gewicht | 2099 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!