Panik-Einsteckschloss FH 61
EINSTESHL-FH61-APD-PZ-DIN/LE-A2-FF-65-20
Art.-Nr. 0688506551
EAN 4052713290342
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schlösser können an Notausgangstüren nach EN 179 und Panikverschlüsse nach DIN EN 1125 mit horizontaler Betätigungsstange im Rettungsweg eingesetzt werden
- Die geteilte Nuß ist beidseitig mit einer Feder ausgestattet. Somit ist gewährleistet, dass die Türdrücker beidseitig waagerecht stehen
- Nach ca. 100°drehen des Schlüssels ist der Riegel schon verschlossen
In FH 61 Schlösser dürfen nur Profilzylinder nach EN 1303 eingesetzt werden, wenn diese für die Verwendung an Feuer– und Rauchschutztüren geprüft sind.
An den Panikschlössern (Funktion B und D) dürfen Standard Profilzylinder mit abgezogenem Schlüssel, Knauf-, Doppelzylinder mit freilaufender Schließnase, Elektronikzylinder mit freilaufender Schließnase oder Elektronikzylinder mit definierter Schließnasenstellung (Anti-Panik-Stellung) eingesetzt werden.
Nur in Verbindung mit gemeinsam geprüftem Türbeschlag wird die DIN EN 179: 2008 und DIN EN 1125:2008 erfüllt.
Lieferung ohne Schließblech Lieferzeit ca. 16 Arbeitstage.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Feuerschutztüren, Paniktüren, Fluchttüren im Wohn- und Objektbereich.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Türschlossklasse | 3 |
Panikfunktion | D einwärts |
Mit Wechsel | Nein |
Stulpbreite | 20 mm |
Dornmaß | 65 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
Werkstoff Stulp | Edelstahl |
Werkstoff Riegel | Stahl |
Werkstoff Falle | Siliciumtombak |
Drückernuss | 9 mm |
Geteilte Nuss | Ja |
Riegelausstoß | Eintourig 21 mm |
Glanzgrad Stulp | Matt |
Oberfläche Falle | Vernickelt |
Oberfläche Riegel | Vernickelt |
Normen | EN 1125:2008, EN 12209, EN 179 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | S | 5 | 1 | 0 | G | 2 | B | A | 2 | 0 |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1125: 2008 | |||||||||
| 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | 2 |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 179: 2008 | |||||||||
| 3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 4 | 1 | A | A/D |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
