Nutmutter mit Feingewinde DIN 70852, Stahl 17H, blank
MU-NUT-DIN70852-M14X1,5
Art.-Nr. 0385989014
EAN 4038898812951
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M14 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 24 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Nutbreite (b) | 4,5 mm |
Nuttiefe (c) | 1,8 mm |
Anzahl Nuten | 4 |
Normen | DIN 70852 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
