Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)

MU-NUT-DIN1804/W-(A2K)-M10X1,0

Art.-Nr. 038590101

EAN 4050642511682

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 038590101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M10 x 1

Außendurchmesser (d1)

25,00 mm

Höhe (h1)

6 mm

Nutbreite (b)

5 mm

Nuttiefe (c)

2 mm

Anzahl Nuten

4

Normen

DIN 1804

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen