Nutmutter gehärtet u. geschliffen mit Feingewinde DIN 1804, Stahl, blank
MU-NUT-DIN1804/H-M110X2,0
Art.-Nr. 038599110
EAN 4045727075289
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M110 x 2 |
Außendurchmesser (d1) | 155,00 mm |
Höhe (h1) | 16 mm |
Nutbreite (b) | 12 mm |
Nuttiefe (c) | 5 mm |
Anzahl Nuten | 6 |
Normen | DIN 1804 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
