Nutmutter DIN 981, Stahl, blank für Spannhülse
DIN 981 Stahl blank
MU-NUT-DIN981-KM14-M70X2,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M70 x 2 |
Außendurchmesser (d1) | 92 mm |
Höhe (h1) | 12 mm |
Normen | DIN 981 |
Form | KM |
Werkstoff | Stahl |
Zugfestigkeit min. | 350 N/mm² |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |