Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Niete für Brems- und Kupplungsbeläge

DIN 7338 Stahl verzinkt Form B
NT-DIN7338-ST-(A2K)-B-6X18

Art.-Nr. 0924160618
EAN 4046778684673

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7338 Form B Stahl verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Innendurchmesser (d2)

4,2 mm

Länge (l1)

18 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

B

Produktgewicht (per Stück)

3,750 g

Schaftlänge (e)

3 mm

Innentiefe min. (t)

6 mm

Wanddicke (s)

0,9 mm

DIN

7338

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen