Niete für Brems- und Kupplungsbeläge
DIN 7338 Form B Messing
NT-DIN7338-MS-B-4 X 6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Innendurchmesser (d2) | 2,7 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Form | B |
Produktgewicht (per Stück) | 0,770 g |
Schaftlänge (e) | 2 mm |
Innentiefe min. (t) | 4 mm |
Wanddicke (s) | 0,65 mm |
DIN | 7338 |