Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe
Multi-Ratschenringmaulschlüssel
RATRGMAULSHSL-MULTI-22MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Spezialwerkzeug mit Ring- und Maulschlüssel
- Passt für 6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant Zoll, Außen-TX
- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der Ratsche auf der um 15° abgewinkelten Ringseite werden die gängisten Schraubentypen angezogen
- Für das schnelle und kräftsschonende Anziehen ist die Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
- Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: So ist die Einhandbedienung möglich
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt und glanzpoliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite
Schlüsselweite (SW) | 22 mm |
Länge (L) | 286 mm |
Einsatzmöglichkeit 6kt./12kt. metrisch | 22 mm |
Einsatzmöglichkeit 6kt. Zoll | 7/8 Zoll |
Einsatzmöglichkeit Außen-TX | E26 |
Einsatzmöglichkeit 4kt. | 18 mm |
Mauldicke (a1) | 9,6 mm |
Ringdicke (a2) | 14,4 mm |
Maulbreite (außen) (b1) | 46,2 mm |
Ringaußendurchmesser (d) | 41,5 mm |
Drehmoment max. (F max.) | 368 Nm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |