Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - RATRGMAULSHSL-MULTI-18MM Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - RATRGMAULSHSL-MULTI-18MM Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - RATRGMAULSHSL-MULTI-18MM Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - RATRGMAULSHSL-MULTI-18MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - RATRGMAULSHSL-MULTI-18MM - 1
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - RATRGMAULSHSL-MULTI-18MM - 2
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - RATRGMAULSHSL-MULTI-18MM - 3
Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe - RATRGMAULSHSL-MULTI-18MM - 4

Ratschen-Ring-Maulschlüssel Multiprofil für 5 Schraubenkopfantriebe

Multi-Ratschenringmaulschlüssel
RATRGMAULSHSL-MULTI-18MM
ZEBRA

Art.-Nr. 071425618
EAN 4045727599914
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
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Spezialwerkzeug mit Ring- und Maulschlüssel


  • Passt für 6-kant metrisch, 4-kant metrisch, 12-kant metrisch, 6-kant Zoll, Außen-TX

  • Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben

  • Mit der Ratsche auf der um 15° abgewinkelten Ringseite werden die gängisten Schraubentypen angezogen

  • Für das schnelle und kräftsschonende Anziehen ist die Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen

  • Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt: So ist die Einhandbedienung möglich

  • Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt und glanzpoliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Multi-Ratschen-Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.


ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lösen der Schrauben mit der Maulseite, anziehen mit dem Ratschenmechanismus der Ringseite

Schlüsselweite (SW)

18 mm

Länge (L)

240 mm

Einsatzmöglichkeit 6kt./12kt. metrisch

18 mm

Einsatzmöglichkeit Außen-TX

E22

Mauldicke (a1)

8 mm

Ringdicke (a2)

12,05 mm

Maulbreite (außen) (b1)

38,5 mm

Ringaußendurchmesser (d)

34,5 mm

Drehmoment max. (F max.)

230 Nm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen