Multi-Profil SORIWA
PRFL-SORIWA-MULTI-50
Art.-Nr. 9501026370
EAN 4270004686708
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ein Profil ersetzt das gesamte herkömmliche Ständerwerk aus Stahl oder Holz.
- Das Fehlen scharfer Kanten, das geringe Gewicht und die angenehme Haptik sorgen für eine besonders sichere Anwendung.
- Die Verarbeitung erfolgt wie gewohnt mit Standardwerkzeugen, Fein- und Grobgewindeschrauben sowie vertrauten Arbeitsabläufen.
- Das Produkt besteht aus recyceltem Zellstoff und weist gemäß EPD eine negative CO_2-Bilanz auf.
Nachweis: A1-A3 EPD-Kiwa-EE-221187-DE; gemäß ISO 14025 und EN 15804+A2:2019
- Technisch rezyklierbar im konventionellen Papierrecycling (PTS-Test 2025: Score 85/100).
- Doppeltbeblankte Wandaufbauten erreichen je nach Ausführung die Feuerwiderstandsklassen EI30 und EI60 nach DIN EN 13501-2.
- Geeignet für Bereiche mit temporärer Feuchtebeanspruchung (z. B. häusliches Bad bis max. Wassereinwirkungsklasse W0-I und W1-I) in Kombination mit geeigneten Gipsplatten (GKBI) und einer fachgerechten Abdichtung nach DIN 18534-1.
- Nicht als Deckenkonstruktion sowie Dachausbau geeignet.
- Nicht für tragende Wand- Deckenkonstruktionen geeignet.
- Nachweis: A1-A3 EPD-Kiwa-EE-221187-DE; gemäß ISO 14025 und EN 15804+A2:2019
- Bauaufsichtlich zugelassenes Produkt: Z-9.1-929
Datenblätter(X)
Die Multi-Profil SORIWA Faserprofile bieten eine innovative und effiziente Lösung für den Trockenbau und bestehen zu 87,9 % aus mehrschichtig recyceltem Zellstoff.
Breite (10) | 50 mm |
Länge (20) | 3000 mm |
Baustoffklasse (30) | E - Normal entflammbar |