Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leichtbaumutter mit Flansch

Stahl 10 Zink-Lamelle silber Leichtbau
MU-FLSH-LBAU-(ZFSHL)-10-M16X1,5

Art.-Nr. 0263900116

EAN 4056807619743

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leichtbaumutter mit Flansch

Art.-Nr. 0263900116

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl FK10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Korrosionsbeständigkeit:


ca. 720 h, keine Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 – NSS



Reibwert:


μges = 0,08 – 0,14 (VDA 235 – 101)

Hinweis

Verminderung des Setzen durch reduzierte Anzahl von zu verbindenden Teilen im Vergleich zu Verbindungen mit Unterlegscheiben.



Flanschmuttern vermindern die Gefahr von Vorspannkraftverlusten durch Setzen an den Auflageflächen. Die beim Anziehen entstehende Flächenpressung unter der Mutter ist im Vergleich zu herkömmlichen Sechskantmuttern (ohne Flansch) gering, da sich die Kraft über eine vergrößerte Auflagefläche verteilt.



Die angegebenen Korrosionsbeständigkeiten gelten für die Korrosionsprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS (Salzsprühnebelprüfung), frühestens 24 h nach der Beschichtung im Zustand „wie beschichtet“, d. h. vor dem Sortieren, Verpacken, Transportieren und/oder Montieren. Durch unvermeidbare Handlings- und Montageprozesse können die genannten Werte reduziert werden.


Eine Übertragung der Korrosionsbeständigkeiten aus der Salzsprühnebelprüfung auf reale Verbau- und Betriebsbedingungen ist in den allermeisten Fällen nicht möglich. Der Konstrukteur muss bei der Auslegung einer Verbindung sowohl die kombinierten Werkstoffe und ggf. Beschichtungen sowie die im Betrieb vorkommenden Umgebungsbedingungen bei der Auswahl einer geeigneten Korrosionsschutzbeschichtung berücksichtigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M16 x 1,5

Flanschdurchmesser (dc)

30,5 mm

Höhe (h1)

20,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

WN 263-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
3/4 Zoll Kraftsteckschlüssel MB Leichtbaumutter

KFTSTESHSLEINSA-3/4ZO-(MB LEICHTBAU)

Spezial-Steckschlüssel in schlagfester Ausführung zum schonenden Lösen und Anziehen von Mercedes-Benz Leichtbaumuttern.
x 1 St.
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW24