Ladenband
Ladenband
LADBA-ST-(ZN)-D13MM-700X40MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Das Ladenband sollte mindestens 2/3 so lang sein, wie die Breite des Tores oder der Tür. Kloben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Die Bänder finden Anwendung im Tor, Tür und Zaunbau.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dorndurchmesser | 13 mm |
Länge (A) | 700 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Rollendurchmesser | 23.4 mm |
Materialstärke (t) | 5 mm |
Lochabstand (A1) | 75 mm |
Lochabstand 2 (a) | 163 mm |
Lochabstand 3 (b) | 163 mm |
Lochabstand 4 (c) | 163 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung (g) | 7 mm |
Länge quadratischer Befestigungspunkt (h) | 9 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt