ORSY®BULL-Schubladenbox Serie 7
ORSY BULL - Schubladenbox Serie 7
SYSBOX-4SL-7-H400
ORSYBULL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Intelligent
Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.
Stark
Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.
Praktisch
Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.
Nützlich
Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.
Sicher
Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.
![]() | |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 792 x 390 x 400 mm |
Anzahl Schubladen | 4 STK |
Ausführung Schubladen | 3 Schubladen, B 677 x T 335 x H 62 mm, 1 Schublade, B 677 x T 335 x H 125 mm |
Traglast Schublade | 25 kg |
Inhalt | 70 l |
Anzahl Schlüssel | 2 STK |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt