Steckbogen 90°
Bogen standard für metr Elektro-Installationsrohre
BGN-F.RO-90GRD-EN20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
VDE 0605 und DIN EN 61386-21
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20 |
Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr | 3321 |
Belastung Kraft bei 5 cm | 750 N |
Schlagfestigkeit bei 100 mm | 2 kg |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -5 bis 60 °C |
Farbe | Grau |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC hart |
Flammwidrig | Ja |
Halogenfrei | Nein |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
Services und Systeme rund ums Produkt