Kreissägeblatt Holz für CNC-Maschine
KRSAEBLA-HO-HM-120-5,0/3,0-35-30WZ
Art.-Nr. 5473012030
EAN 4065746797757
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einsetzbar zum Sägen von Längs- und Quernuten zur Faserrichtung.
Datenblätter(X)
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 120 x 5,0 / 3,0 x 35 mm |
Anzahl Zähne | 30 STK |
Zahnform | Wechselzahn |
Drehzahl max. | 18000 1/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz, Plattenmaterial (roh), Plattenmaterial (kunststoffbeschichtet), Plattenmaterial (furniert), MDF, Schichtstoffplatten, Sperrholz, Faserplatten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!