Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kreissägeblatt Holz für Handkreissäge HKS 85-E POWER

Kreissägeblatt Holz für Handkreissäge 85-E POWER
KRSAEBLA-HO-HM-WZ-235X48X30

Art.-Nr. 0611623548

EAN 4068362091148

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreissägeblatt Holz für Handkreissäge HKS 85-E POWER

Art.-Nr. 0611623548

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für Handkreissägen mit dem Durchmesser 235 mm und verschiedenste Anwendungen
  • Perfekte Schnittergebnisse und hohe Standzeit in verschiedensten Materialien durch optimierte Zahngeometrie

  • Mit Wechselzahn ideal für präzise und saubere Schnitte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für verschiedenste Anwendungen im Bereich der Holzbearbeitung.

Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung

235 x 2,8 / 1,8 x 30 mm

Anzahl Zähne

48 STK

Zahnform

Wechselzahn

Drehzahl max.

8000 1/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Hartholz, Weichholz, MDF, Spanplatten (beschichtet), Spanplatten (furniert), Spanplatten (roh), Sperrholz, Verleimte Hölzer, HPL, Acrylglas, PVC, Kunststoff

Passend für Maschinentyp

Handkreissäge

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen