Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kompositprofil Flex-Roll 32/32 für die perfekte Kante im Trockenbau

Kompositprofil Flex-Roll 32/32
PRFL-KOMPOSIT-FLEX-ROLL-32/32-30,5M

Art.-Nr. 0519401002

EAN 4062856501618

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kompositprofil Flex-Roll 32/32 für die perfekte Kante im Trockenbau

Art.-Nr. 0519401002
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
Das Kompositprofil lässt sich durch einfaches Falten in die gewünschte Winkelstellung bringen
  • Die Herstellung von Innen- und Außenkanten erfolgt bis zu dreimal schneller

  • Die handliche Rollenverpackung ermöglicht das individuelle Anpassen des Profils an die Kantenlänge und reduziert so Verschnitt und Kosten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Anwendung auf Gipskartonplatten im Trockenbau, zur Herstellung von präzisen Innen- und Außenkanten.


Der PVC Kern sorgt für eine außergewöhnliche Stärke und Dauerhaftigkeit der Kante, auch in stark frequentierten und beanspruchten Bereichen.

Anleitung

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.

Werkstoff

Papier / Kunststoff

Farbe

Cremeweiß

Materialstärke

0,8 mm

Schenkelmaß Profil

32 x 32 mm

Rollenlänge

30,5 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen