Kfz-Trockenschleifpapier Arizona® Perfect
Schleifpapierscheibe Arizona Perfect hart
TSPAP-KLETT-P320-D150MM
ARIZONA PERFECT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Deutlich kürzere Schleifzeit
Hervorragende Abtragsleistung dank modernster Diamant–Technologie.
Vollflächige Absaugung
Durch das Schaum-Gittergewebe wird der Schleifstaub gründlich und auf der ganzen Fläche abgesaugt, dadurch entsteht ein gleichmäßiges Schliffbild.
Extrem hohe Schleifleistung und sehr kurze Schleifzeit
Bis zu 50% Zeitersparnis bei einer bis zu 12-mal höheren Schleifleistung im Vergleich zu herkömmlichen Trockenschleifpapieren auf Papierunterlage.
Datenblätter(X)
Zum Schleifen von Neuteile-Werksgrundierungen, kratzbeständige Lacke, Gelcoat (Polyester und Epoxy), Grundierungen (Epoxy), harter Füller, Grundier- und Melaminfolien sowie Aluminium.
Ideal für Nass- und Trockenschliff.
Form | Scheibe |
Durchmesser (Ø) | 150 mm |
Körnung | 320 |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Spezialkorund mit hoher Zerspannung |