Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kfz-Trockenschleifpapier Arizona® Perfect
Geeignet für harte Werkstoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Deutlich kürzere Schleifzeit
Hervorragende Abtragsleistung dank modernster Diamant–Technologie.
Vollflächige Absaugung
Durch das Schaum-Gittergewebe wird der Schleifstaub gründlich und auf der ganzen Fläche abgesaugt, dadurch entsteht ein gleichmäßiges Schliffbild.
Extrem hohe Schleifleistung und sehr kurze Schleifzeit
Bis zu 50% Zeitersparnis bei einer bis zu 12-mal höheren Schleifleistung im Vergleich zu herkömmlichen Trockenschleifpapieren auf Papierunterlage.
Zum Schleifen von Neuteile-Werksgrundierungen, kratzbeständige Lacke, Gelcoat (Polyester und Epoxy), Grundierungen (Epoxy), harter Füller, Grundier- und Melaminfolien sowie Aluminium.
Ideal für Nass- und Trockenschliff.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!