Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hutmutter SAE J483 Edelstahl 18-8 UNC (Regelgewinde)

SAE J483 Edelstahl 18-8 UNC
MU-HUT-HOCH-(18-8)-1/4_20

Art.-Nr. 7730314

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hutmutter SAE J483 Edelstahl 18-8 UNC (Regelgewinde)

Art.-Nr. 7730314
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
1 INCH (in) = 25, 4 mm



18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.


Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (D)

1/4 in

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Gewindeart

UNC

Normen

SAE J483

Höhe

29/64 in

Antriebart

Außensechskant

Außenantrieb

SW7/16

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen