Hutmutter mit Bund Hygienic USIT®
Edelstahl 1.4404 poliert mit Bund Hygienebereich
MU-HUT-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW13-POL-M8
Art.-Nr. 5099770008
EAN 4062856349098
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Reinigung durch hochglanzpolierte Oberfläche
- So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm
- Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimfall begünstigen
- Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben
Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm, Mit Bund |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Antriebart | Außensechskant |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Höhe (h1) | 16 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 18 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (tg) | 10 mm |
Außenantrieb (sw) | SW13 |
Radius (r1) | 0.45 |
Produktgewicht (per Stück) | 2,500 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!