Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hutmutter mit Bund Hygienic USIT®

Edelstahl 1.4404 poliert mit Bund Hygienebereich
MU-HUT-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6

Art.-Nr. 5099770006

EAN 4062856349050

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hutmutter mit Bund Hygienic USIT®

Art.-Nr. 5099770006

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
  • Einfache Reinigung durch hochglanzpolierte Oberfläche

  • So gut wie keine Anhaftung von Schmutzpartikel durch sehr geringe Rautiefe von < 0,8 µm

  • Keine Einsenkungen, Vertiefungen oder Prägungen die den Keimfall begünstigen

  • Geeignet für den produktberührenden Bereich in Kombination mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben
Hinweis

Die totraumfreie Abdichtung ist nur mit den USIT® Dicht- und Unterlegscheiben gewährleistet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4404

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Ausführung

Hochglanzpoliert Ra < 0,8 µm, Mit Bund

RoHS-konform

Ja

Einsatzbereich

Für hygienische Anforderungen

Antriebart

Außensechskant

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Höhe (h1)

13 mm

Flanschdurchmesser (dc)

14 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (tg)

7,5 mm

Außenantrieb (sw)

SW10

Radius (r1)

0.45

Produktgewicht (per Stück)

2,500 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X16

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X60

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X12

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X20

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X25

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X30

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X40

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Sechskantschraube mit Bund Hygienic USIT®

SHR-6KT-FLSH-HYG-1.4404-SW10-POL-M6X45

Zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen in Hygienebereichen
x 5 St.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 291 - schwarz

SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-SCHWARZ-M6

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 5 St.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 70 EPDM 253815 - weiß

SHB-DI-HYG-1.4404-EPDM-WEIß-M6

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 5 St.
Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 75 Fluoroprene® XP 45 - blau

SHB-DI-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-BLAU-M6

Mit Elastomerwulst zur totraumfreien Abdichtung von Schraubverbindungen
x 5 St.