Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hohlniete einteilig DIN 7339, Messing blank

DIN 7339 Messing
NT-DIN7339-MS-3X0,2X6

Art.-Nr. 0926503106

EAN 4045727273289

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hohlniete einteilig DIN 7339, Messing blank

Art.-Nr. 0926503106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7339, brass, bare
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7339

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Kopfdurchmesser (d2)

5 mm

Länge (l1)

6 mm

Wanddicke (s)

0,2 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,105 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen