Hohlniete einteilig DIN 7339, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 7339 Stahl verzinkt
NT-DIN7339-(A2K)-4X0,4X7
Art.-Nr. 0924514207
EAN 4038898109921
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 7339 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 8 mm |
Länge (l1) | 7 mm |
Wanddicke (s) | 0,4 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,385 g |