Hohlniet zweiteilig
DIN 7331 Stahl verzinkt Form B
NT-DIN7331-B-(A2K)-4X8X9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Kopfdurchmesser | 8 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,6 mm |
Länge (l) | 9 mm |
Innendurchmesser (d4) | 4 mm |
Normen | DIN 7331 |