Getriebezwinge mit 2K-Griff
Getriebezwinge
GETRIEBEZWINGE-300MM
Art.-Nr. 0714664300
EAN 4065233091856
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles und einfaches Arbeiten
- Einfaches Spannen über den Hand-Spanngriff direkt über der Spannschiene
- Optimale Anpassung an das Material, dank der leichtgängigen Trapezgewindespindel mit schwenkbarer Druckplatte
- Schnellverschiebe-Knopf für schnelles Verschieben des Gleitbügels
Komfortable Handhabung
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank des 2-Komponenten-Griffs mit hartem Kern und ergonomischer, weicher Außenseite
- Hohes Anzugsdrehmoment aufgrund der optimalen Griffigkeit durch das weiche Griff-Außenmaterial und den Fingermulden
- Schnelles Anlegen für gute Anpassung an das Werkstück
Datenblätter(X)
Spannweite max. | 300 mm |
Ausladung (L1) | 60 mm |
Profilbreite (B) | 19 mm |
Profilstärke (L2) | 6 mm |