Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Streichbare Karosserie-Dichtmasse

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Streichbare Karosserie-Dichtmasse

Dichtmasse zur originalgetreuen Nachbildung der werkseitig vorhandenen Pinselstruktur.

  • Chemische Basis: Nitrilkautschuk
  • Farbe: Lichtgrau (Hellgrau)
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -25 bis 80 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 150 °C
  • Beständigkeit gegen: Mineralöle, Wasser
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / gut belüftete Lagerung, 20°C
  • Flammpunkt min.: -20 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Empfehlungen