Sturzfutterwinkel-Set für Schließfolgeregelung Bandgegenseite (SR-BG)
Sturzfutterwinkel SR BGS
STUFTRWNKL-(F.SR-BGS)-(ZN)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Problemlöser für die Montage von Schließfolgeregelungen auf der Bandgegenseite
- Das Sturzfutter Set wird verwendet, wenn eine Montage der Gleitschiene auf dem Türrahmen nicht möglich ist
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für zweiflügelige Türen aus Metall oder Holz.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren, Profilrahmentüren |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt