Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gerüstbauratsche

Gerüstbauratsche
RATSHSL-GERUESTBAU-(SW19-22)

Art.-Nr. 0713851192

EAN 4024835849456

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gerüstbauratsche

Art.-Nr. 0713851192
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
Umschaltbar, mit zwei Schlüsselweiten, aus Chrom-Vanadium-Stahl

Zwei Werkzeuge in Einem



Umschaltbarer Rechts-/Linkslauf durch Kipphebel


Einfache Handhabung und sehr bequemes Arbeiten.



Mit Spitzkegeldorn am Ratschenende


Zum Ausrichten von Gerüstbohrungen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

19 x 22 mm

Länge (L1)

310 mm

Ringaußendurchmesser (B)

41 mm

Kegeldornlänge (L2)

90 mm

Kegeldorndurchmesser (D1)

16 mm

Ratschenkopfhöhe (H)

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen