Flügelschraube runde Flügelform DIN 316, Stahl 4.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 316 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-FLG-DIN316-4.8-(A2K)-M4X25
Art.-Nr. 02374 25
EAN 4055375154809
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfhöhe | 10,5 mm |
Normen | DIN 316 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,7 mm |
Gewindeausführung | Vollgewinde |