Flache Scheibe–Große Reihe
ISO 7093-1 Stahl 200 HV Zink-Nickel
SHB-ISO7093/1-200HV-(ZNSH)-16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Scheiben mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSH) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Sie sind die perfekte optische und funktionale Ergänzung zu den im Programm befindlichen Schrauben und Muttern mit der Oberfläche Zink – Nickel silber (ZNSHL).
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
- Scheiben für ≥ M2 – 360h*
- Scheiben für ≥ M4 – 600h*
- Scheiben für ≥ M10 – 720h*
- *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
- Chrom(VI) – frei
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
- Funktionell und dekorativ
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel silber |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Ausführung | Mit großem Außendurchmesser |
RoHS-konform | Ja |