Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV blank
ISO 7093-1 Stahl 200 HV blank
SHB-ISO7093/1-200HV-30
Art.-Nr. 5150060030
EAN 4046777487602
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt
- Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen
- Die Schlüsselweiten der Durchmesser M10, M12, M14 und M22 in der DIN EN ISO 4014 haben sich gegenüber der DIN 931 geändert
- Produkte mit diesen Durchmessern werden daher sowohl als DIN 931 als auch als DIN EN ISO
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M30 |
Innendurchmesser (d1) | 33 mm |
Außendurchmesser (d2) | 92 mm |
Dicke (h1) | 6 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Ausführung | Große Ausführung |
RoHS-konform | Ja |
