Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser ISO 7093-1 Edelstahl A4 200 HV blank
ISO 7093-1 Edelstahl A4 200 HV blank
SHB-ISO7093/1-A4-200HV-3
Art.-Nr. 51501013
EAN 4046777464207
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ersetzt die DIN 9021
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 9 mm |
Dicke (h1) | 0,9 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
Ausführung | Große Ausführung |
RoHS-konform | Ja |
