Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2
ISO 7093-1 Edelstahl A2 200 HV blank
SHB-ISO7093/1-A2-200HV-16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Scheibe mit großem Außendurchmesser
- Härte min. 200 HV
Die DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt.
Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen.
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 50 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Normen | ISO 7093-1 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Härte nach Vickers, HV | 200 HV |
RoHS-konform | Ja |