Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt, blau passiviert (A2K)

ISO 7093-1 Stahl 200 HV verzinkt
SHB-ISO7093/1-200HV-(A2K)-3

Art.-Nr. 5150000003
EAN 4053479387369

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Scheibe mit großem Außendurchmesser

  • Härte min. 200 HV
Hinweis

Die DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt.



Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen.



Die Schlüsselweiten der Durchmesser M10, M12, M14 und M22 in der DIN EN ISO 4014 haben sich gegenüber der DIN 931 geändert. Produkte mit diesen Durchmessern werden daher sowohl als DIN 931 als auch als DIN EN ISO.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

9 mm

Dicke (h1)

0,8 mm

Normen

ISO 7093-1

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Härte nach Vickers, HV

200 HV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen