Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, brüniert (BRU)

DIN 80705 Stahl brüniert Feingewinde
MU-DIN80705-14H-SW36-(BRU)-M26X1,5

Art.-Nr. 445226 15

EAN 4038898973706

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flache Mutter mit kleiner Schlüsselweite, Feingewinde DIN 80705, Stahl 14H, brüniert (BRU)

Art.-Nr. 445226 15

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhe (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Normen

DIN 80705

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen