Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/A4 - Durchsteckmontage - DBL-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M6X60 Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/A4 - Durchsteckmontage - DBL-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M6X60
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/A4 - Durchsteckmontage - DBL-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M6X60 - 1
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/A4 - Durchsteckmontage - DBL-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M6X60 - 2

Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/A4 - Durchsteckmontage

DBL-(W-FAZ/A4-IG)-A4-10-M6X60

Art.-Nr. 0904806011

EAN 4048539763993

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/A4 - Durchsteckmontage

Art.-Nr. 0904806011

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innengewinde-Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für einen sauberen Abschluss am Anbauteil. Edelstahl A4
  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl A4

  • Sicheres Nachspreizen bei gerissenem Beton dank Fixanderkonus mit patentiertem Kunststoffüberzug

  • Elegante Optik durch Senkkopf-Schrauben für Sichtbefestigungen bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit (bspw. Geländer)
Leistungsnachweis
  • ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120 Brandbeanspruchung nach DIN 4201-2:1977-09 (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
Hinweis
  • Den Fixanker W-FAZ-IG nur mit den zugehörigen, zulassungskonformen Setzwerkzeugen setzen (Dübelsystem).

  • Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem. Daher bitte gleich separat mitbestellen.

  • Gewindestangen dürfen nur verwendet werden, wenn die in der Zulassung ETA-99/0011 genannten Bedingungen (Werkstoffqualität, Abmessungen, mechanische Eigenschaften) erfüllt sind.

  • Das zur Verankerung notwendige Drehmoment kann mit Würth Drehmomentschlüsseln und passenden Aufsätzen (Einsteckmaulschlüssel) aufgebracht werden.
Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Anker mit Setzwerkzeug einschlagen

Drehmoment aufbringen

  • ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120 Brandbeanspruchung nach DIN 4201-2:1977-09 (ETK-Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung


Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)


Z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofile, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländer, Holzkonstruktionen, Balken, Stadionsitze etc.



Einzelbefestigung ohne Zulassung


Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein



Darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.

Dübeldurchmesser metrisch

M6

Dübellänge (l)

60 mm

Einschraubtiefe der Gewindestange min. (Lsd)

9 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Blank

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

60 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

45 mm

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] M6 M8 M10 M12
Zulässige zentrische Zuglast3)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton
C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/254) 2,0 3,6 4,8 7,9
Druckzone
(ungerissener Beton
C20/254)) s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef
Nzul [kN] = C20/254) 4,8 6,3 7,9 11,9
Zul. zentrische Querlast3)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone und Druckzone
(gerissener und ungerissener Beton
C20/254), Vorsteckmontage
Vzul [kN] = C20/254) 3,3 5,3 6,1 13,5
Zugzone und Druckzone
(gerissener und ungerissener Beton
C20/254), Durchsteckmontage
4,2 4,3 5,5 16,9
Zulässiges Biegemoment Vorsteckmontage Mzul [Nm] 4,9 12,0 23,9 41,9
Zulässiges Biegemoment Durchsteckmontage Mzul [Nm] 16,1 25,3 39,9 109,3
Feuerwiderstandsdauer
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Zulassung ETA-99/0011
Feuerwiderstandsdauer
(Direkte Flammeinwirkung nach ETK DIN 4102-2:1977-09, s. Prüfbericht) (Verankerungsgrund: Beton ≥ C20/25)
F30 [kN] 8,0 10,0 16,0 22,0
F60 [kN] 2,5 3,5 8,0 11,0
F90 [kN] 1,3 1,8 5,3 7,3
F120 [kN] 0,8 1,2 4,0 5,5
Kennwerte
Dübeldurchmesser [mm] M6 M8 M10 M12
Mindestbauteildicke d ≥ [mm] 100 120 130 160
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
smin ≥ [mm] 50 60 70 80
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
smin ≥ [mm] 50 60 65 80
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
für c ≥ [mm] 60 80 100 120
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
für c ≥ [mm] 80 100 120 160
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
cmin ≥ [mm] 50 60 70 80
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
cmin ≥ [mm] 50 60 70 100
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
für s ≥ [mm] 75 100 100 120
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
für s ≥ [mm] 115 155 170 210
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] Typ S 15 40 50 100
Tinst [Nm] Typ SK 12 25 45 60
Tinst [Nm] Typ B 8 25 40 80
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Setzwerkzeug für Fixanker W-FAZ-IG

SETZWZG-(F.FIXANK-W-FAZ-IG)-D-M6

Für die Durchsteckmontage
x 1 St.
Sechskantschraube TYP S/A4 - Durchsteckmontage DIN 933 Edelstahl A4 mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Edelstahl A4

SHR-6KT-F.DBL-SHB-A4/70-GLEIT-M6X16

Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/A4
x 100 St.
Senkkopfschraube Typ SK/A4 - Durchsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Edelstahl A4 mit Senkscheibe Edelstahl A4

SHR-SEKPF-F.DBL-SHB-A4/70-GLEIT-M6X16

Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/A4
x 100 St.